Kegellager Timken NA 24776SW-90053, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 58.735 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 24776SW-90053
Rubix:03329000
EAN:0053893209463
TIMKEN NA 24776 SW-90053 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte58,735 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 24776 SW-90053 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager-assemblage met dubbele buitenloop (TDO) voor hoge belastingen en lange levensduur. Serie 24700, 38.1 mm boring en 76.2 mm OD.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte58,735 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,15 kg
Serie24700
Totale breedte lager58,735 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19600 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.761,10 excl. BTW
/ stuk
2.130,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.