Kegellager Timken 775/772, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 48.006 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:775/772
Rubix:03324811
EAN:0053893729978


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
Productdetails : TIMKEN 775/772 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 775/772 is een eenrijig TS-kegellager (serie 775) met gestempelde stalen kooi. Met 88,9 mm boring, 180,975 mm buitendiameter en hoge draagkracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Serie | serie 775 |
| Materiaal | gestempelde stalen kooi |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 495000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 346000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.000,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.210,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen