Kegellager Timken 397/394A, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 21.999 mm

Timken kegelrollager 395

Zie technische informatie

Referenties

Timken:397/394A
Rubix:03383127
EAN:0053893651088
TIMKEN 397/394 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte21,999 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 397/394 A KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21,996x86,589x86,589 mm
Logistiek gewicht599 g
Afmeting verpakking (D x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte21,999 mm
Type lagerspelingcn
Serie395
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 125,22 excl. BTW
/ stuk
€ 151,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.