Kegellager Timken NA 48290SW/48220D, Buitendiameter: 182.563 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 93.66 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 48290SW/48220D
Rubix:03384509
EAN:0053893657646
TIMKEN NA 48290 SW/48220 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte93,66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 48290 SW/48220 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken TDO dubbelrijig kegellager NA48290SW/48220D met solide afmetingen voor zware belastingen. Ontworpen voor lagere interne wrijving en verlengde smeersysteemwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter182,563 mm
Breedte93,66 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,64 kg
Serie48200
Totale breedte lager73,025 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr69400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.861,52 excl. BTW
/ stuk
€ 2.252,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen