Kegellager Timken 18620B, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 46.038 mm | Breedte: 13.495 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:18620B
Rubix:03321089
Fabrikant:100055486
EAN:0053893196374







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 46,038 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 13,495 mm |
Productdetails : TIMKEN 18620 B CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken 18620B flenscup voor kegellagers (TSF). Buitenmaat 79,375 mm, breedte 13,495 mm en hoge statische/dynamische radiale belastingsratings.
Sterke punten
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Toepassingen
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13,495x84,038x84,038 mm |
| Logistiek gewicht | 144 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 144,2 g |
| Binnendiameter | 46,038 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 13,495 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | 18600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 7,539 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,16 excl. BTW
/ stuk
€ 187,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen