Kegellager Timken NA 782/774D, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 104.775 mm | Breedte: 48.006 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:NA 782/774D
Rubix:03329283
EAN:0053893248882


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 104,775 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN NA 782/774 D KEGELLAGER EENRIJIG
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken NA 782/774D kegellager (TDO, tapered double outer) voor toepassingen met hoge radiale belasting. Met d=104,775 mm, D=180,975 mm en Cr=603000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 104,775 mm |
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 48,006 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,22 kg |
| Serie | 775 |
| Materiaal | steel |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 104,775 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 876000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 603000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.117,88 excl. BTW
/ stuk
€ 2.562,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen