Kegellager Timken 367-90179, Buitendiameter: 89.916 mm | Binnendiameter: 44.958 mm | Breedte: 50.038 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:367-90179
Rubix:03322215
EAN:0053893014739


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,958 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 89,916 mm |
| Breedte | 50,038 mm |
Productdetails : TIMKEN 367-90179 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager lagerassy met dubbele buitenring (TDO) voor zware belastingen. Serie 365. C0r=46000 N en Cr=177000 N.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50,038x89,916x89,916 mm |
| Logistiek gewicht | 1341 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x93,6752x93,6752 mm |
| Binnendiameter | 44,958 mm |
| Buitendiameter | 89,916 mm |
| Breedte | 50,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,342 kg |
| Serie | 365 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 46000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 177000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,85 excl. BTW
/ stuk
€ 498,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen