Kegellager Timken NA 81550/81963CD, Buitendiameter: 244.475 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:NA 81550/81963CD
Rubix:03329289
EAN:0053893868479
TIMKEN NA 81550/81963 CD KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter244,475 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN NA 81550/81963 CD KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearing
Timken kegellager (eenrijig) NA 81550/81963CD is ontworpen voor toepassingen met hoge kantel-/overturning-momenten. Geschikt voor vaste montage of zwevend in de huisboring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter244,475 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht19,23 kg
Serie81000
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager107,95 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 5.626,52 excl. BTW
/ stuk
€ 6.808,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.