Kegellager Timken T 163, Buitendiameter: 72.619 mm | Binnendiameter: 41.529 mm | Breedte: 21.433 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 163
Rubix:03385957
EAN:0053893004990




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,529 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,619 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
Productdetails : TIMKEN T 163 KEGELTAATSLAGER
Axiaal kegelrollenlager Timken T163 (TTC) voor langzame, oscillerende toepassingen. Afmetingen: 41.529 x 72.619 x 21.433 mm; basisbelasting 47000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,529 mm |
| Buitendiameter | 72,619 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | ttc |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,433 mm |
| Norm | ABMA 23.2 (INCH SYSTEM) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,20 excl. BTW
/ stuk
€ 90,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen