Kegellager Timken 82576/82950, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:82576/82950
Rubix:03324963
EAN:0053893456126
TIMKEN 82576/82950 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 82576/82950 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720.
Timken 82576/82950 is een eenrijig kegellager (TS) voor radiale en gecombineerde belastingen. Boring 146,05 mm, buitenmaat 241,30 mm en breedte 57,15 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,8 kg
Serie82000
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
NormTS (TAPERED SINGLE) IMPERIAL
Statische basisbelasting, radiaal - C0r810000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr515000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.626,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.968,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen