Kegellager Timken 09067/09195, Buitendiameter: 49.225 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 18.034 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:09067/09195
Rubix:03385564
EAN:0053893274577




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 18,034 mm |
Productdetails : TIMKEN 09067/09195 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720.
Timken kegellager eenrijig 09067/09195 (TS) met 19,05 mm boring en 49,225 mm buitendiameter. Totale breedte 18,034 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 18,034 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 9000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 18,034 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,40 excl. BTW
/ stuk
€ 59,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen