Kegellager Timken 49576/49520, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:49576/49520
Rubix:03323321
EAN:0053893455372
TIMKEN 49576/49520 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 49576/49520 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 49576/49520 is een eenrijig TS-lager dat bestaat uit een kegel (49576) en cup (49520). Ontworpen voor hoge radiale belastingen met compacte afmetingen en een gestempelde stalen kooi.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,2 kg
Serie49500
Materiaalgestempeld staal (kooi)
Kokerstaal
Totale breedte lager31,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r155000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr157000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 211,82 excl. BTW
/ stuk
€ 256,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.