Kegellager Timken 96900-90065, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 228.6 mm | Breedte: 152.397 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:96900-90065
Rubix:03325677
EAN:0053893454818
TIMKEN 96900-90065 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte152,397 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 96900-90065 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegelrollenlager-assy 96900-90065 met afmetingen 228,6 × 355,6 × 152,397 mm. Hoge dynamische radiale belasting (C90) tot 197.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte152,397 mm
Type lagerspelingcn
Serie96000
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager152,397 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1420000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr197000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 14.521,79 excl. BTW
/ stuk
€ 17.571,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.