Kegellager Timken 32216-90KB4, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 28 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32216-90KB4
Rubix:03385503
Fabrikant:190043820
EAN:0053893256146



Productdetails : TIMKEN 32216 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,96 excl. BTW
/ stuk
€ 146,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden