Kegellager Timken 567A-90168, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 71.437 mm | Breedte: 80.963 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie
Referenties
Timken:567A-90168
Rubix:03323763
Fabrikant:100048013
EAN:0053893057545
TIMKEN 567 A-90168 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter71,437 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte80,963 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 567 A-90168 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80,963x127x127 mm
Logistiek gewicht4000 g
Gewicht verpakking4000,2 g
Binnendiameter71,437 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte80,963 mm
Type lagerspelingcn
127 mm
127 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
687,48 excl. BTW
/ stuk
831,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen