Kegellager FAG 32960-XL, Buitendiameter: 420 mm | Binnendiameter: 300 mm | Breedte: 57 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:32960-XL
Rubix:03019537
Fabrikant:0896678830000
EAN:4054369557183

Productdetails : FAG 32960 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapeerrollagers 329, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 329 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 1820 rpm |
| Totale breedte lager | 76 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2040000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1170000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.448,64 excl. BTW
/ stuk
€ 5.382,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
