Kegellager Timken M88010-20395, Buitendiameter: 68.262 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 17.462 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M88010-20395
Rubix:03328930
Fabrikant:M88010-20395
EAN:0053893658919


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
Productdetails : TIMKEN M 88010-20395 CUP
Timken M88010-20395 cup (TS) is een kegellager buitenring als afzonderlijk onderdeel voor montage in een lagerset met cone(s). Ontworpen voor hoge prestaties met geoptimaliseerde interne geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Serie | m88000 |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen