Kegellager Timken HM237535-902A2, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM237535-902A2
Rubix:03326857
EAN:0053893042855
TIMKEN HM 237535-902A2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 237535-902A2 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken HM 237535-902A2 kegellager-assemblage (TDO) met dubbele buitenring en brede effectieve lageropname. Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten en vaste of zwevende lageropstelling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm237500
Materiaalgeponst staal
Kokerstaal
Totale breedte lager142,875 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1700000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 8.783,91 excl. BTW
/ stuk
€ 10.628,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.