Kegellager SKF 31316 J1/QCL7ADF, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 85 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:31316 J1/QCL7ADF
Rubix:03470765
Fabrikant:37423
EAN:7316570002034

Productdetails : SKF 31316 J1/Q/CL7ADF KEGELLAGERSET
Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in O-opstelling zijn gebaseerd op populaire afmetingen eenrijige kegellagers. Ze hebben rijen rollen in X-opstelling (belastingslijnen convergeren in de richting van de lageras) en kunnen kantelmomenten en axiale belastingen in beide richtingen aan en zorgen voor een relatief stijf lager. Ze worden gewoonlijk gebruikt in tandwielkasten, hijsapparatuur, walserijen en machines in de mijnbouw, zoals tunnelgraafmachines.
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,5x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 8650 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Totale breedte lager | 85 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 530 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 380 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.418,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.716,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
