Kegellager SKF 3984/2/3920/2/Q, Buitendiameter: 112.734 mm | Binnendiameter: 67 mm | Breedte: 30.162 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:3984/2/3920/2/Q
Rubix:03471048
Fabrikant:161475
EAN:7316573301073
SKF 3984/2/3920/2 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter67 mm
Buitendiameter112,734 mm
Breedte30,162 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3984/2/3920/2 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,16x112,71x112,71 mm
Logistiek gewicht1150 g
Binnendiameter67 mm
Buitendiameter112,734 mm
Breedte30,162 mm
Type lagerspelingcn
Referentietoerental4300 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r183000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr123000 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,23 excl. BTW
/ stuk
48,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen