Kegellager Timken 787-902A2, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 104.775 mm | Breedte: 104.775 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:787-902A2
Rubix:03324889
EAN:0053893986289


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 104,775 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 104,775 mm |
Productdetails : TIMKEN 787-902A2 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 787-902A2 kegellagerassay (TDO) met dubbele buitenring. Hoge draagkracht en geoptimaliseerde interne geometrie voor stabiele werking en langere smeerlevensduur.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104,902x180,086x180,086 mm |
| Logistiek gewicht | 10070 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Binnendiameter | 104,775 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 104,775 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,985 kg |
| Serie | 787/773d |
| Totale breedte lager | 104,775 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 495000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 603000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.086,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2.525,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen