Kegellager SKF 48290/Q, Buitendiameter: 172.664 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 41.038 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:48290/Q
Rubix:03471079
Fabrikant:82167
EAN:7316570414554


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 172,664 mm |
| Breedte | 41,038 mm |
Productdetails : SKF 48290 Q CONE
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Kegellagercones (binnenring met rollenset), inch afmetingen, moeten gecombineerd worden met cups (buitenring) uit dezelfde serie. Samen creëren ze een compleet lager dat geschikt is voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en heeft een lage wrijving tijdens bedrijf. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,1x172,66x172,66 mm |
| Logistiek gewicht | 2170 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 172,664 mm |
| Breedte | 41,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22900 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,85 excl. BTW
/ stuk
€ 350,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen