Kegellager Timken 9386H-902B6, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 84.074 mm | Breedte: 98.552 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9386H-902B6
Rubix:03325546
EAN:0053893827872
TIMKEN 9386 H-902B6 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter84,074 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte98,552 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9386 H-902B6 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy 9386H-902B6 (2TS-DM) met een matched opstelling van twee enkelrij kegellagers en (optionele) buitenringafstandhouder. Voor vaste montage op roterende assen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98,552x171,45x171,45 mm
Logistiek gewicht9824 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter84,074 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte98,552 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,98 kg
Serie9300
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r351000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr363000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.560,03 excl. BTW
/ stuk
€ 3.097,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.