Kegellager Timken 453X, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 24.605 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:453X
Rubix:03385870
Fabrikant:100044659
EAN:0053893034539


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 24,605 mm |
Productdetails : TIMKEN 453 X CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x33x119 mm |
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 367 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 24,605 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 455 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 161000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,80 excl. BTW
/ stuk
€ 65,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




