Kegellager Timken 56650, Buitendiameter: 165.1 mm | Binnendiameter: 106.363 mm | Breedte: 36.513 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:56650
Rubix:03385884
Fabrikant:100110391
EAN:0053893338590


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 106,363 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 56650 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 161x161x50 mm |
| Logistiek gewicht | 850 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht verpakking | 845 g |
| Binnendiameter | 106,363 mm |
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 56650 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 355000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,68 excl. BTW
/ stuk
€ 114,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




