Kegellager Timken JM511946, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 28 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JM511946
Rubix:03385777
EAN:0053893629070
TIMKEN JM 511946 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 511946 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x33x119 mm
Logistiek gewicht720 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120x33x119 mm
Gewicht verpakking720 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,11 excl. BTW
/ stuk
115,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden