Kegellager Timken H913842, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 61.912 mm | Breedte: 39.688 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H913842
Rubix:03385714
Fabrikant:100099275
EAN:0053893706627
TIMKEN H 913842 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter61,912 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 913842 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142x142x49 mm
Logistiek gewicht2080 g
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking2082,9 g
Binnendiameter61,912 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte39,688 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,1 kg
Serieh913800
Totale breedte lager41,275 mm
NormTYPE TS
Statische basisbelasting, radiaal - C0r256000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr273000 N
€ 325,33 excl. BTW
/ stuk
€ 393,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.