Kegellager Timken 25878/25820, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:25878/25820
Rubix:03385591
Fabrikant:100109964
EAN:0053893664392
TIMKEN 25878/25820 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25878/25820 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x85x27 mm
Logistiek gewicht460 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85x85x27 mm
Gewicht verpakking460 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie25800
Kokerstaal
Totale breedte lager23,813 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r97400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr85100 N
Aangepaste tariefcode84829900
€ 73,24 excl. BTW
/ stuk
€ 88,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.