Kegellager Timken 44157X/44348, Buitendiameter: 88.501 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23.063 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:44157X/44348
Rubix:03382298
EAN:0053893455723
TIMKEN 44157 X/44348 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter88,501 mm
Breedte23,063 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 44157 X/44348 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TS 44157X/44348 met boring 40 mm en buitendiameter 88,501 mm. Ontworpen voor hoge belastingen met betrouwbare levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter88,501 mm
Breedte23,063 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager24,765 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 515,78 excl. BTW
/ stuk
€ 624,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.