Kegellager Timken 45282/45220, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager multi-lager kit

Zie technische informatie

Referenties

Timken:45282/45220
Rubix:03362027
EAN:0053893657363
TIMKEN 45282/45220 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 45282/45220 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x104,775x104,775 mm
Logistiek gewicht1260 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Serie45200
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
133,57 excl. BTW
/ stuk
161,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen