Kegellager SKF 33215, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 41 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:33215
Rubix:03046425
EAN:7316577327383

Productdetails : SKF 33215 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Totale breedte lager | 41 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 300000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 255000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,92 excl. BTW
/ stuk
€ 177,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden