Kegellager SKF 31306/DF, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 41.5 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:31306/DF
Rubix:03470753
EAN:7316577448125

Productdetails : SKF 31306 J2/Q/DF KEGELLAGERSET
Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in O-opstelling zijn gebaseerd op populaire afmetingen eenrijige kegellagers. Ze hebben rijen rollen in X-opstelling (belastingslijnen convergeren in de richting van de lageras) en kunnen kantelmomenten en axiale belastingen in beide richtingen aan en zorgen voor een relatief stijf lager. Ze worden gewoonlijk gebruikt in tandwielkasten, hijsapparatuur, walserijen en machines in de mijnbouw, zoals tunnelgraafmachines.
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 41,5 mm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,02 excl. BTW
/ stuk
€ 242,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen