Kegellager Timken H239610, Buitendiameter: 319.964 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 65.088 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H239610
Rubix:03385047
Fabrikant:100105774
EAN:0053893539966
TIMKEN H 239610 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter319,964 mm
Breedte65,088 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 239610 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,088x319,964x319,964 mm
Logistiek gewicht7450 g
Afmeting verpakking (D x B x H)76,2x330,2x330,2 mm
Gewicht verpakking7449,8 g
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter319,964 mm
Breedte65,088 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht25,8 kg
Serieh239600
Totale breedte lager88,9 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1580000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1050000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.610,59 excl. BTW
/ stuk
1.948,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.