TIMKEN HM 926747-90021 KEGELLAGER ASSY

Kegelrollager met dubbele rij

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926747-90021
Rubix:03327158
Fabrikant:100099348
EAN:0053893712550
TIMKEN HM 926747-90021 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte115,888 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926747-90021 KEGELLAGER ASSY


Met het vermogen om hoge radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn Timken® hoogperformante tweerijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimten Vooraf ingestelde afstandsstukken zorgen voor een snellere installatie doordat de lagerspeling niet aangepast hoeft te worden.
Tapered roller bearing set Timken

Sterke punten

Grootste keuze, inclusief inch en metrische maten
Ontworpen voor hogere snelheden, zwaardere belastingen en langere levensduur
Geëvenaarde technische ondersteuning
Dubbele rij lagers met dubbele buitenring (TDO) hebben een dubbele buitenring (cup) en twee enkele binnenringen (cones)
Vaakst verkocht met een buitenring met groeven en smeergaten in de buitendiameter

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking17339,9 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte115,888 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 5.249,93 excl. BTW
/ stuk
€ 6.352,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen