TIMKEN 745 S CONE

Timken kegelrollager 745

Zie technische informatie

Referenties

Timken:745S
Rubix:03324722
Fabrikant:100060050
EAN:0053893081670
TIMKEN 745 S CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter150,09 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 745 S CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)149,3012x149,3012x52,4256 mm
Gewicht verpakking2855,8 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter150,09 mm
Breedte44,45 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 447,27 excl. BTW
/ stuk
€ 541,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen