TIMKEN 48685/48620 KEGELLAGER EENRIJIG

Rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48685/48620
Rubix:03382303
EAN:0053893657769
TIMKEN 48685/48620 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48685/48620 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte41,275 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a560000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca42800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 567,04 excl. BTW
/ stuk
€ 686,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen