Referenties
Timken:3420B
Rubix:03384766
Fabrikant:100142691
EAN:0053893126654


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 3420 B CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 257,6 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | 3400 |
| Lagertype | kegelrollenlager tsf (éénrijig met flens) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 17000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,04 excl. BTW
/ stuk
€ 156,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen