Referenties
Timken:363
Rubix:03384789
Fabrikant:100051515
EAN:0053893013053

Productdetails : TIMKEN 363 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 203,7 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 365 |
| Materiaal | staal (gestanst) |
| Lagertype | kegelrollenlager (enkelrijig) – buitenring/cup |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 14400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,04 excl. BTW
/ stuk
€ 50,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen