TIMKEN 02872 CUP

Timken conische rollager - enkele conus 02800

Zie technische informatie

Referenties

Timken:02872
Rubix:03383290
Fabrikant:100033631
EAN:0053893160825
TIMKEN 02872 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 02872 CUP


Timken® conische rollagers nemen zowel radiale als axiale belastingen op, zelfs onder de meest onverbiddelijke omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, en beschikken ze vaak over aangepaste geometrieën, speciaal bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking324,3 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte22,225 mm
Gewicht0,33 kg
Serie2800
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte22,225 mm
Lagertypeconische rollagerkegel (ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca13200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 41,99 excl. BTW
/ stuk
€ 50,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen