TIMKEN L 521949 CONE

Timken kegelrollager L521900

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L521949
Rubix:03384346
Fabrikant:100132658
EAN:0053893633237
TIMKEN L 521949 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte49,21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 521949 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)146,2532x146,2532x30,3276 mm
Gewicht verpakking626 g
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte49,21 mm
Seriel521900
Aangepaste tariefcode84822000
€ 271,54 excl. BTW
/ stuk
€ 328,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen