Referenties
Timken:H715334/H715311
Rubix:03325985
EAN:0053893753928


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,913 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN H 715334/H 715311 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken TS kegellager eenrijig voor front steer axle toepassingen. Binnendiameter 61,913 mm, buitendiameter 136,525 mm, gewicht 3,5 kg en dynamische axiale belasting Ca90 67000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 61,913 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Serie | h715300 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 36,513 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 67000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 412,38 excl. BTW
/ stuk
€ 498,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen