Kegellager Timken 19282, Buitendiameter: 71.438 mm | Binnendiameter: 34.976 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:19282
Rubix:03384673
Fabrikant:100027608
EAN:0053893200392
TIMKEN 19282 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter34,976 mm
Buitendiameter71,438 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 19282 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16,002x71,374x71,374 mm
Logistiek gewicht136 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking136,1 g
Binnendiameter34,976 mm
Buitendiameter71,438 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serie19000
Totale breedte lager17,463 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r57800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13100 N
50,44 excl. BTW
/ stuk
61,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.