Referenties
Timken:LL713149
Rubix:03328148
EAN:0053893665924





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 77 mm |
| Breedte | 15,999 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN LL 713149 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenovergestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 77 mm |
| Breedte | 15,999 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | ll713100 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegelrollenlagers - enkele kegels - imperiaal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 75000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 48800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 739,88 excl. BTW
/ stuk
€ 895,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen