Referenties
Timken:365/363D
Rubix:03322158
EAN:0053893780702

Productdetails : TIMKEN 365/363 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken 365/363D kegellager is een Tapered Roller Bearing met TDO-configuratie (tapered double outer) voor hoge radiale en axiale belastingen. Bore 50 mm, buitendiameter 90 mm en breedte 50,008 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 50,008 mm |
| Gewicht | 0,81 kg |
| Serie | 365 |
| Koker | staal |
| Dikte | 22,225 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig (tdo) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 14400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,08 excl. BTW
/ stuk
€ 366,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
