TIMKEN 3979 CONE

Kegellager - enkele conus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:3979
Rubix:03383638
Fabrikant:100055885
EAN:0053893136912
TIMKEN 3979 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter109,985 mm
Breedte30,048 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 3979 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de cup (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht verpakking914 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter109,985 mm
Breedte30,048 mm
Gewicht1,6 kg
Serie3900
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Dikte29,751 mm
Lagertypekegellagerconus (enkele conus)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a191000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca24800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 85,64 excl. BTW
/ stuk
€ 103,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen