Referenties
Timken:97500-90033
Rubix:03325700
EAN:0053893455785


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
Productdetails : TIMKEN 97500-90033 KEGELLAGER ASSY
Timken 97500-90033 is een tweerijige kegelrollenlager-assemblage voor zware industriële toepassingen. Boringsmaat 127 mm en buitenmaat 228,6 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 115,885 mm |
| Serie | 97000 t |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 84,138 mm |
| Tolerantie | cone-conebackface clearance: 0,28 inch |
| Lagertype | tweerijig kegelrollenlager (trb) — 2-rij assemblage |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.352,57 excl. BTW
/ stuk
€ 7.686,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen