Kegellager SKF LM 501310/Q, Buitendiameter: 73.431 mm | Binnendiameter: 61 mm | Breedte: 14.732 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 501310/Q
Rubix:03474565
Fabrikant:49491
EAN:7316570482409


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 14,732 mm |
Productdetails : SKF LM 501310 Q CUP
Kegellagercups (buitenring), inch afmetingen, moeten gecombineerd worden met conussen (binnenring met rollenset) uit dezelfde serie. Samen creëren ze een compleet lager dat geschikt is voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en heeft een lage wrijving tijdens bedrijf. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14,73x73,43x73,43 mm |
| Logistiek gewicht | 106,8 g |
| Binnendiameter | 61 mm |
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 14,732 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,92 excl. BTW
/ stuk
€ 18,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen