TIMKEN 458 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:458
Rubix:03383705
Fabrikant:100047599
EAN:0053893035772
TIMKEN 458 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte32,56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 458 CONE


Timken 458 cone (single cone) van het type TS kegelrollenlager. Boring 44,45 mm, buitenmaat 107,95 mm en breedte 32,56 mm. Dynamische axiale belasting Ca90: 20.200 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking909,9 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter107,95 mm
Breedte32,56 mm
Gewicht3,317 kg
Seriets
Materiaallagelegering koolstof-chroom lagerstaal (bijv. 52100 volgens astm a295)
Kokerstaal
Dikte29,317 mm
Lagertypekegelrollenlager (tapered roller bearing) – single cone, single-row ts
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca20200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen