TIMKEN 3733 CUP

Kegelrollenlager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3733
Rubix:03384804
Fabrikant:100035314
EAN:0053893130484
TIMKEN 3733 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter100,038 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3733 CUP


Kegelrollenlager Buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking484,9 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter100,038 mm
Breedte23,813 mm
Gewicht1 kg
Serie3700
Materiaalsmeltstaal
Lagertypekegelrollenlager
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca18300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 174,06 excl. BTW
/ stuk
€ 210,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen