Referenties
Timken:M241510
Rubix:03385298
Fabrikant:100186199
EAN:0053893541822


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 204,788 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 292,1 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN M 241510 CUP
Timken TS M241510 CUP is een enkelrijig kegellager (tapered roller bearing) cup. Afmetingen: d=204,788 mm, D=292,1 mm en C=46,038 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 298,45x298,45x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 3860,1 g |
| Binnendiameter | 204,788 mm |
| Buitendiameter | 292,1 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Gewicht | 3,86 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Dikte | 57,945 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) kegellager cup |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 340909,1 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.131,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.368,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




